SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1276TG 7035 ARM POL 1250X750X620 P. TRASP - NSYPLA1276TG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
366 Kg CO₂-eq
EAN
3606485434476
Codice prodotto
SNRNSYPLA1276TG
Cod. produttore
NSYPLA1276TG
Produttore
SNR
Questo PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a molteplici scopi Ha un'altezza di 1250 mm, una larghezza di 750 mm e una profondità di 620 mm ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materiale garantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, un pannello posteriore e uno sportello anteriore trasparente La porta può aprirsi finoa 120° sia dal lato destro che da quello sinistro, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è fissato con una serratura a quattro punti e un inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio è certificato da DNV Marine, UL/cUL listed e Veritas, e rispetta gli standard UL 508 A e IEC 62208 Offre una protezione affidabile contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a unincendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Il grado di protezione NEMA è NEMA 3, NEMA 3S, NEMA 13, NEMA 5, NEMA 1, NEMA 12, NEMA 2, NEMA 3X e NEMA 3R Ha inoltre una classificazione IK08 (IEC 62262) e IP65 (IEC 60529), fornendo un'elevata protezionecontro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


