pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1274G 7035 ARM. P. L. 1250X750X420 IP65 - NSYPLA1274G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1274G 7035 ARM. P. L. 1250X750X420 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

272 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480774652

Codice prodotto

SNRNSYPLA1274G

Cod. produttore

NSYPLA1274G

Produttore

SNR

Questo PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha una dimensione nominale di 1250 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 420 mm in profondità Il contenitore è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire la resistenza e la resistenza agli ambienti difficili, inclusi ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tetto La porta è progettata per aprirsi fino a 120° su entrambi i lati, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno È fissato con una serratura a quattro punti e un inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può sopportare un incendio fino a 960°C, in conformità alla norma IEC 62208 Presenta una resistenza nominale IK10 secondo IEC 62262, cheindica un'elevata resistenza agli urti, e ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529) per la protezione completa contro polvere e acqua È certificato UL/cUL, NEMA 3R, NEMA 3, NEMA 3S, NEMA 1, NEMA 13, NEMA 2, NEMA 12, NEMA 5 e NEMA 3X L'armadio è dotato anche di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC