pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA12124TG 7035 ARM. P. T. 1250X1250X420 IP65 - NSYPLA12124TG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA12124TG 7035 ARM. P. T. 1250X1250X420 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

490 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480774584

Codice prodotto

SNRNSYPLA12124TG

Cod. produttore

NSYPLA12124TG

Produttore

SNR

Questo PLA è un dispositivo multifunzione, a pavimento, adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 420 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che fornisce resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori trasparenti e due pannelli posteriori Gli sportelli si aprono fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre una solida protezione controvari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 È certificato anche UL 508 A e ha una classificazione NEMA 12, NEMA 2, NEMA 1 e NEMA 13, che fornisce un'elevata protezione contro urti, polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC