pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA12104G 7035 ARM. P. L. 1250X1000X420 IP65 - NSYPLA12104G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA12104G 7035 ARM.  P. L. 1250X1000X420 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 1250 mm

  • Profondità - 420 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480774539

Codice prodotto

SNRNSYPLA12104G

Cod. produttore

NSYPLA12104G

Produttore

SNR

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1250 mm

Profondità:

420 mm

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Modello da parete da terra:

Adatto per montaggio a parete:

no

Accoppiabile:

no

Con piastra di montaggio:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

no

Numero di porte:

2

Con porta di visione:

no

Con porta di ventilazione:

no

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

1

Adatto per montaggio metrico:

no

Adatto per impiego all'esterno:

Esecuzione EMC:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Grado di protezione (IP):

IP65

Questa versione PLA di PanelSeT è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Viene fornito con una parte superiore e inferiore sigillata, assemblata con due pareti laterali L'armadio ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 1000 mmin larghezza e 420 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali e due pannelli posteriori, ed è progettato per consentire un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Certificato da DNV Marine, Veritas e UL/cUL L'involucro ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.