SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA12103TG 7035 ARM. P. T. 1250X1000X320 IP65 - NSYPLA12103TG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
404 Kg CO₂-eq
EAN
3606480774522
Codice prodotto
SNRNSYPLA12103TG
Cod. produttore
NSYPLA12103TG
Produttore
SNR
Questa versione PLA di PanelSeT è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni Viene fornito con una parte superiore e inferiore sigillata, assemblata con parti laterali L'armadio ha dimensioni nominali di 1250 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 320 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da dueparti laterali, due sportelli anteriori trasparenti e due pannelli posteriori Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Glisportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'armadio ha inoltre una classificazione IK08 (IEC 62262) per sportelli vetrati e una classificazione IP65 (IEC 60529), che fornisce protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL, DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza compromettere le sue prestazioni
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


