pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1074G 7035 ARM. P. L. 1000X750X420 IP65 - NSYPLA1074G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1074G 7035 ARM. P. L. 1000X750X420 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

219 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480774492

Codice prodotto

SNRNSYPLA1074G

Cod. produttore

NSYPLA1074G

Produttore

SNR

Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni Misura 1000 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 420 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, garantendo durata e resistenza agli ambienti difficili, inclusi ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di una parte superiore, una parte inferiore, due pareti laterali, un pannello posteriore e uno sportello Lo sportello è progettato per aprirsi fino a 120° da destra o da sinistra, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno È dotato di una serratura a quattro punti e di un inserto a doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili anchea scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), cheindica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che fornisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL, DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza compromettere le sue prestazioni

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC