SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1053TG 7035 ARM. P. TR. 1000X500X320 IP65 - NSYPLA1053TG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
187 Kg CO₂-eq
EAN
3606480774447
Codice prodotto
SNRNSYPLA1053TG
Cod. produttore
NSYPLA1053TG
Produttore
SNR
Questo PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Misura 1000 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 320 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materiale garantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due parti laterali, uno sportello anteriore trasparente e un pannello posteriore Lo sportello anteriore è progettato per aprirsi fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio è certificato da DNV Marine, UL/cUL listed e Veritas ed è conforme agli standard IEC 62208 e UL 508 A È altamente resistente agli urti, con una classificazione IK08 secondo IEC 62262, e fornisce un'eccellente protezione contro polvere e acqua, con una classificazione IP65 secondo IEC 60529 Inoltre, l'involucro è dotato di isolamento elettrico di Classe II, che impedisce scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni completamente isolate L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


