SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1053G 7035 ARM. P. L. 1000X500X320 IP65 - NSYPLA1053G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
175 Kg CO₂-eq
EAN
3606480774430
Codice prodotto
SNRNSYPLA1053G
Cod. produttore
NSYPLA1053G
Produttore
SNR
Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1000 mm, una larghezza di 500 mm e una profondità di 320 mm ed è in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materialegarantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) ed è composto da una parte superiore e inferiore sigillata, assemblata con pannelli laterali È dotato di un unico sportello frontale piatto che può essere aperto fino a 120° da destra o da sinistra, fornendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è fissato con una serratura a quattro punti e un inserto doppia barra da 5 mm L'armadio è certificato UL/cUL, Veritas e DNV Marine Offre una solida protezione contro incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha inoltre un grado di protezione IP65 (IEC 60529) per la massima protezione da polvere e acqua Inoltre, l'armadio è dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


