pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA10124TG 7035 ARM. P. T. 1000X1250X420 IP65 - NSYPLA10124TG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA10124TG 7035 ARM. P. T. 1000X1250X420 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

420 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480774423

Codice prodotto

SNRNSYPLA10124TG

Cod. produttore

NSYPLA10124TG

Produttore

SNR

Questo PLA è un'unità a pavimento multifunzione adatta a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1000 mm, una larghezza di 1250 mm e una profondità di 420 mm L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire resistenza e resistenza agli ambienti più difficili È disponibile in grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, due sportelli frontali trasparenti e due pannelli posteriori Gli sportelli possono aprirsi fino a 120° sia dal lato destro che da quellosinistro e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili per semplificare la manutenzione L'armadio offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK08 (IEC 62262) per la resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua Inoltre, l'armadio è dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È classificato DNV Marine, UL/cUL e certificato Veritas e può essere conservato a temperature dell'aria ambiente comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle sue prestazioni

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC