pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA10104G 7035 ARM. P. L. 1000X1000X420 IP65 - NSYPLA10104G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA10104G 7035 ARM. P. L. 1000X1000X420 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

338 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480774379

Codice prodotto

SNRNSYPLA10104G

Cod. produttore

NSYPLA10104G

Produttore

SNR

Questa versione PLA di PanelSeT è un armadio multifunzione a pavimento adatto a svariate applicazioni Misura 1000 mm di altezza, 1000 mm di larghezza e 420 mm di profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che fornisce all'armadio resistenza e resistenza agli ambienti più difficili, sia all'interno che all'esterno L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, due sportelli anteriori laterali e due pannelli posteriori Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente comprese tra -35°C e 90°C senza comprometterne le prestazioni

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC