pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA10103G 7035 ARM. P. L. 1000X1000X320 IP65 - NSYPLA10103G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA10103G 7035 ARM. P. L. 1000X1000X320 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

303 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480774355

Codice prodotto

SNRNSYPLA10103G

Cod. produttore

NSYPLA10103G

Produttore

SNR

Questo PLA è una soluzione versatile a pavimento adatta a varie applicazioni Viene fornito con una parte superiore e inferiore sigillata, assemblata con parti laterali L'armadio ha dimensioni nominali di 1000 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 320 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due parti laterali, due sportelli anteriori laterali e un pannello posteriore Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e il pannello posteriore sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può sopportare un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 ed è classificato IK10 (IEC 62262) per la resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL, Veritas e DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle sue prestazioni

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC