SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFPLMG 7035 4 STAFFE ISOL. FISS. A PARETE - NSYPFPLMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Parti/set di fissaggio
Larghezza - 255 mm
Altezza - 308 mm
Profondità - 160 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 Kg CO₂-eq
EAN
3606480774331
Codice prodotto
SNRNSYPFPLMG
Cod. produttore
NSYPFPLMG
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Parti/set di fissaggio
Larghezza:
255 mm
Altezza:
308 mm
Profondità:
160 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
PanelSeT da PLM3025 a 108 - Set di 4 Staffe di montaggio a parete in poliammide. Applicazione multifunzione. Montaggio in alto e in basso, sul retro dell'armadio. Il carico permanente ammissibile è di 200 kg in posizione verticale, 100 kg in posizione orizzontale. Poliammide 6 con 30 % di fibra di vetro. Grigio RAL 7035.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC