pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFPLM32G 7035 4 STAFFE ISOL. FISS. A PARETE - NSYPFPLM32G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPFPLM32G 7035 4 STAFFE ISOL. FISS. A PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Parti/set di fissaggio

  • Larghezza - 215 mm

  • Altezza - 310 mm

  • Profondità - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480774348

Codice prodotto

SNRNSYPFPLM32G

Cod. produttore

NSYPFPLM32G

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Parti/set di fissaggio

Larghezza:

215 mm

Altezza:

310 mm

Profondità:

160 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

PanelSeT PLM32 - Set di 4 Staffe di montaggio a parete in poliammide. Applicazione multifunzione. Montaggio in alto e in basso, sul retro dell'armadio. Il carico permanente ammissibile è di 200 kg in posizione verticale, 100 kg in posizione orizzontale. Poliammide 6 con 30 % di fibra di vetro. Grigio RAL 7035.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC