pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPF27X 4 STAFFE DI FISS A MURO INOX PER PLS - NSYPF27X

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Parti/set di fissaggio

  • Larghezza - 100 mm

  • Profondità - 100 mm

  • Accessorio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480188640

Codice prodotto

SNRNSYPF27X

Cod. produttore

NSYPF27X

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Parti/set di fissaggio

Larghezza:

100 mm

Profondità:

100 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Staffe di montaggio a parete in acciaio inox per cassette PLS PanelSeT. L 100X P100 mm Applicazioni multifunzione. Modalità di fissaggio a vite - dall'esterno. Posizione di montaggio sulla parte superiore e inferiore, sul retro dell'armadio. 4 capicorda.Realizzato in acciaio inox.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC