SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA77G 7035 PTA INTERNA 750X750 - NSYPAPLA77G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP44
Larghezza - 648 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44 Kg CO₂-eq
EAN
3606480774324
Codice prodotto
SNRNSYPAPLA77G
Cod. produttore
NSYPAPLA77G
Produttore
SNR
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Larghezza:
648 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
648 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
20 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


