pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA55G 7035 PTA INTERNA 500X500 - NSYPAPLA55G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA55G 7035 PTA INTERNA 500X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Larghezza - 398 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480774294

Codice prodotto

SNRNSYPAPLA55G

Cod. produttore

NSYPAPLA55G

Produttore

SNR

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

398 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

398 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

20 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Porta piena interna per PanelSeT PLA Il prodotto deve essere montato sul lato anteriore del contenitore La larghezza è di 398 mm L'altezza è di 398 mm La profondità disponibile tra lo sportello del quadro è 30 mm La porta è in alluminio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP - Cerniere a sinistra (angolo di apertura di 110°) Lo sportello ha 2 serrature con doppia barra da 5 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC