pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAP86G 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 800X600 - NSYPAP86G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAP86G 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 800X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 557 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

56 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480774225

Codice prodotto

SNRNSYPAP86G

Cod. produttore

NSYPAP86G

Produttore

SNR

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

557 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

775.5 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

20 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Porta interna reversibile in poliestere rinforzato in fibra di vetro per PanelSeT PLM. 715 x 505 mm. Multifunzione. Porta interna piena, serratura con doppia barra da 5 mm. Profondità disponibile dalla porta della cassetta 32 mm. Grigio RAL 7035.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC