SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAP54G 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 500X400 - NSYPAP54G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di scomparto
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 356.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3606480774195
Codice prodotto
SNRNSYPAP54G
Cod. produttore
NSYPAP54G
Produttore
SNR
Tipologia:
Porta di scomparto
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
356.5 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
476.5 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
20 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Non trattato
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC