pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAP108G 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 1000X800 - NSYPAP108G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAP108G 7035 PTA INT. CERN. ISOL. 1000X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 756 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480774171

Codice prodotto

SNRNSYPAP108G

Cod. produttore

NSYPAP108G

Produttore

SNR

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

756 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

976 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

20 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Porta interna reversibile in poliestere con motivo goffrato per PanelSeT PLM108. 849 x 650 mm. Multifunzione. Porta interna piena. 2 serrature con inserto a doppia barra da 5 mm. Lato di apertura reversibile 110°. In poliestere rinforzato in fibra di vetro. Grigio RAL 7035. Porta, maniglia, 4 staffe di fissaggio incluse.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC