pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB9U5F CASSETTA OPB 9U FIANCHI APRIBILI P500 - NSYOPB9U5F

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB9U5F CASSETTA OPB 9U FIANCHI APRIBILI P500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Armadi Lan

EAN

3295150147133

Codice prodotto

SNRNSYOPB9U5F

Cod. produttore

NSYOPB9U5F

Produttore

SNR

L'armadio Actassi OPB da parete è realizzato in lamiera di acciaio piegato e saldato, verniciatura a polvere, finitura a grana visibile, epossipoliestere grigio chiaro 7035 RAL. L'armadio è costituito da un corpo, 2 pannelli laterali incernierati e rimovibili, montanti fissi da 19 pollici e una porta trasparente in vetro Securit con chiave n. 333. Grado di protezione contro gli oggetti IP20 e gli impatti IK08 per la porta vetrata. Rack fisso da 19 pollici che accetta fino a 3kg per unità, massimo 50kg per armadio in conformità con IEC62208. Dimensioni armadio: 515mm altezza (o 9U), 600mm larghezza e 500mm profondità.