SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB6U5F CASSETTA OPB 6U FIANCHI APRIBILI P500 - NSYOPB6U5F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3295150147126
Codice prodotto
SNRNSYOPB6U5F
Cod. produttore
NSYOPB6U5F
Produttore
SNR
L'armadio Actassi OPB da parete è realizzato in lamiera di acciaio piegata, saldata e verniciata a polvere, con finitura a grana visibile e in poliestere epossidico grigio chiaro RAL 7035. L'armadio è costituito da un corpo, 2 pannelli laterali incernierati e rimovibili, montanti fissi da 19 pollici e una porta trasparente in vetro di sicurezza con chiave n. 333. Grado di protezione della porta in vetro IP20 e IK08. Rack fisso da 19"che accetta fino a 3 kg per unità, per un massimo di 50 kg per armadio in conformità alla IEC62208. Le dimensioni di questo armadio sono 380 mm in altezza (6U), 600 mm in larghezza e 500 mm in profondità.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC