pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB6U4F CASSETTA OPB 6U FIANCHI APRIBILI P400 - NSYOPB6U4F

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB6U4F CASSETTA OPB 6U FIANCHI APRIBILI P400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Esecuzione della guida profilata - Senza

  • Numero di porte - 1

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Numero di unità di altezza (UA) - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150147003

Codice prodotto

SNRNSYOPB6U4F

Cod. produttore

NSYOPB6U4F

Produttore

SNR

Livello di montaggio:

Davanti

Esecuzione della guida profilata:

Senza

Numero di porte:

1

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero di unità di altezza (UA):

6

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Senza

Profondità:

400 mm

Altezza:

380 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

sì

Max. capacità di carico:

50 kg

Con lamiera per tetto:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Scomponibile:

sì

Con messa a terra:

no

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

sì

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (NEMA):

1

L'armadio Actassi OPB da parete è realizzato in lamiera di acciaio piegato e saldato, verniciatura a polvere, finitura a grana visibile, epossipoliestere grigio chiaro 7035 RAL. L'armadio è costituito da un corpo, 2 pannelli laterali incernierati e rimovibili, montanti fissi da 19 pollici e una porta trasparente in vetro Securit con chiave n. 333. Grado di protezione contro gli oggetti IP20 e gli impatti IK08 per la porta vetrata. Rack fisso da 19 pollici che accetta fino a 3kg per unità, massimo 50kg per armadio in conformità con IEC62208. Dimensioni armadio: 380mm altezza (o 6U), 600mm larghezza e 400mm profondità.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC