pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB21U6F CASSETTA OPB 21U FIANCHI APRIBILI P600 - NSYOPB21U6F

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB21U6F CASSETTA OPB 21U FIANCHI APRIBILI P600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Esecuzione della guida profilata - Senza

  • Numero di porte - 1

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Numero di unità di altezza (UA) - 21

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

218 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480287718

Codice prodotto

SNRNSYOPB21U6F

Cod. produttore

NSYOPB21U6F

Produttore

SNR

Livello di montaggio:

Davanti

Esecuzione della guida profilata:

Senza

Numero di porte:

1

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero di unità di altezza (UA):

21

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Senza

Profondità:

600 mm

Altezza:

1050 mm

Larghezza:

600 mm

Con porta frontale:

Max. capacità di carico:

50 kg

Con lamiera per tetto:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scomponibile:

Con messa a terra:

no

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (NEMA):

1

Armadio da parete in acciaio piegato, saldato e verniciato a polvere, con finitura a grana visibile e in poliestere epossidico grigio chiaro RAL 7035. L'armadio è costituito da un corpo, 2 pannelli laterali incernierati e rimovibili, montanti fissi da 19pollici e una porta trasparente in vetro di sicurezza con chiave n. 333. Le dimensioni sono 21U, 600 mm di larghezza e 600 mm di profondità.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC