pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB15U6F CASSETTA OPB 15U FIANCHI APRIBILI P600 - NSYOPB15U6F

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB15U6F CASSETTA OPB 15U FIANCHI APRIBILI P600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Esecuzione della guida profilata - Senza

  • Numero di porte - 1

  • Tipo di ventilazione - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150147270

Codice prodotto

SNRNSYOPB15U6F

Cod. produttore

NSYOPB15U6F

Produttore

SNR

Livello di montaggio:

Davanti

Tipologia:

Con telaio fisso

Esecuzione della guida profilata:

Senza

Numero di porte:

1

Tipo di ventilazione:

Senza

Larghezza:

600 mm

Altezza:

780 mm

Profondità:

600 mm

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

15

Max. capacità di carico:

50 kg

Con lamiera per tetto:

Con messa a terra:

no

Con porta frontale:

Con pareti laterali:

Scomponibile:

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

L'armadio Actassi OPB da parete è realizzato in lamiera di acciaio piegato e saldato, verniciatura a polvere, finitura a grana visibile, epossipoliestere grigio chiaro 7035 RAL. L'armadio è costituito da un corpo, 2 pannelli laterali incernierati e rimovibili, montanti fissi da 19 pollici e una porta trasparente in vetro Securit con chiave n. 333. Grado di protezione contro gli oggetti IP20 e gli impatti IK08 per la porta vetrata. Rack fisso da 19 pollici che accetta fino a 3kg per unità, massimo 50kg per armadio in conformità con IEC62208. Dimensioni armadio: 780mm altezza (o 15U), 600mm larghezza e 600mm profondità.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC