pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB12U6F CASSETTA OPB 12U FIANCHI APRIBILI P600 - NSYOPB12U6F

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB12U6F CASSETTA OPB 12U FIANCHI APRIBILI P600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Esecuzione della guida profilata - Senza

  • Numero di porte - 1

  • Tipo di ventilazione - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150147263

Codice prodotto

SNRNSYOPB12U6F

Cod. produttore

NSYOPB12U6F

Produttore

SNR

Livello di montaggio:

Davanti

Tipologia:

Con telaio fisso

Esecuzione della guida profilata:

Senza

Numero di porte:

1

Tipo di ventilazione:

Senza

Larghezza:

600 mm

Altezza:

650 mm

Profondità:

600 mm

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

12

Max. capacità di carico:

50 kg

Con lamiera per tetto:

Con messa a terra:

no

Con porta frontale:

Con pareti laterali:

Scomponibile:

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Armadio da parete in acciaio piegato, saldato e verniciato a polvere, con finitura a grana visibile e in poliestere epossidico grigio chiaro RAL 7035. L'armadio è costituito da un corpo, 2 pannelli laterali incernierati e rimovibili, montanti fissi da 19pollici e una porta trasparente in vetro di sicurezza con chiave n. 333. Le dimensioni sono 12U, 600 mm di larghezza e 600 mm di profondità.