SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYOPB12U4F CASSETTA OPB 12U FIANCHI APRIBILI P.400 - NSYOPB12U4F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Livello di montaggio - Davanti
Tipologia - Con telaio fisso
Esecuzione della guida profilata - ohne
Numero di porte - 1
Tipo di ventilazione - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
3606480169786
Codice prodotto
SNRNSYOPB12U4F
Cod. produttore
NSYOPB12U4F
Produttore
SNR
Livello di montaggio:
Davanti
Tipologia:
Con telaio fisso
Esecuzione della guida profilata:
ohne
Numero di porte:
1
Tipo di ventilazione:
Senza
Larghezza:
600 mm
Altezza:
650 mm
Profondità:
400 mm
Distanza tra i montanti:
482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
12
Max. capacità di carico:
50 kg
Con lamiera per tetto:
sì
Con messa a terra:
no
Con porta frontale:
sì
Con pareti laterali:
sì
Scomponibile:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


