SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUPLA154W KIT DI ACCOPP ORIZZONTALE PLA/PHD 15X4 - NSYMUPLA154W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Elemento di connessione, lato
Larghezza - 35 mm
Altezza - 1500 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
3606481190574
Codice prodotto
SNRNSYMUPLA154W
Cod. produttore
NSYMUPLA154W
Produttore
SNR
Tipologia:
Elemento di connessione, lato
Larghezza:
35 mm
Altezza:
1500 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Profondità:
420 mm
Numero RAL:
7035
Cornice di accoppiamento per cassette Thalassa PLA montate su zoccolo ZZ e zoccolo ZH Il telaio è in poliestere La larghezza del telaio è di 35 mm L'altezza nominale è 1500 mm La profondità è di 420 mm Il telaio di accoppiamento è grigio (RAL 7035) Fissato su accoppiamento laterale di 2 armadi Il kit è costituito da 1 telaio ed elementi di fissaggio Ideale per applicazioni multi-scopo Il grado di protezione in ingresso è IP55
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


