SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUPLA123G 7035 KIT DI AFF.LATERALE 1200X300 - NSYMUPLA123G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Elemento di connessione, lato
Larghezza - 18 mm
Altezza - 1102 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
3606480774089
Codice prodotto
SNRNSYMUPLA123G
Cod. produttore
NSYMUPLA123G
Produttore
SNR
Tipologia:
Elemento di connessione, lato
Larghezza:
18 mm
Altezza:
1102 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Profondità:
241 mm
Numero RAL:
7035
Cornice di accoppiamento per cassette PanelSeT PLA montate su zoccolo ZZ Il telaio è in poliestere La larghezza del telaio è di 15 mm L'altezza nominale è 1250 mm La profondità è di 320 mm Il telaio di accoppiamento è grigio (RAL 7035) Fissato su accoppiamento laterale di 2 armadi Il kit è costituito da 1 telaio ed elementi di fissaggio Ideale per applicazioni multi-scopo Il grado di protezione in ingresso è IP55
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


