pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUCH408 PIASTRA FR. 36 MOD.INC. H400 L800 - NSYMUCH408

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMUCH408 PIASTRA FR. 36 MOD.INC. H400 L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480066405

Codice prodotto

SNRNSYMUCH408

Cod. produttore

NSYMUCH408

Produttore

SNR

Si tratta di una piastra di copertura con cerniera per apparecchiature di manovra modulari (1 modulo = 18 mm) adatta per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM quadri elettrici. È compatibile con armadi larghi 800 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 400 mm e 800 mm. L'altezza, la larghezza e la profondità reali sono rispettivamente di 702 mm, 399,5 mm e 12 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura preforata ed elementi di fissaggio. Adatto per armadi da 800 mm di larghezza 400 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 1 piastra di copertura Il prodottopuò essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC