SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR86 PANNELL. PREF. 800X600 - NSYMR86

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 800 mm
Larghezza - 600 mm
Perforato - sì
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
85 Kg CO₂-eq
EAN
3606480183768
Codice prodotto
SNRNSYMR86
Cod. produttore
NSYMR86
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
800 mm
Larghezza:
600 mm
Perforato:
sì
Protezione della superficie:
Zincato
Piastre perforate monoblocco con fori universali per CRN, S3D, PLM. Per cassetta di A 800 x L 600 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Fori Telequick. Dimensioni foro: 11x26 mm. Inacciaio, finitura superficiale zincata. 867 fessure. La particolarità è l’installazione sul fondo della cassetta/armadio.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


