pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR810 PANNELL. PREF. 800X1000 - NSYMR810

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR810 PANNELL. PREF. 800X1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 800 mm

  • Larghezza - 1000 mm

  • Perforato - sì

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

154 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480183751

Codice prodotto

SNRNSYMR810

Cod. produttore

NSYMR810

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

800 mm

Larghezza:

1000 mm

Perforato:

sì

Protezione della superficie:

Zincato

Piastre perforate monoblocco con fori universali per CRN, S3D, PLM. Per cassetta di A 800 x L 1000 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Fori Telequick. Dimensioni foro: 11x26 mm. In acciaio, finitura superficiale zincata. 1519 fessure. La particolarità è l’installazione sul fondo della cassetta/armadio.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC