pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR53 PANNELL. PREF. 500X300 - NSYMR53

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR53 PANNELL. PREF. 500X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 500 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Perforato - sì

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480183676

Codice prodotto

SNRNSYMR53

Cod. produttore

NSYMR53

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

500 mm

Larghezza:

300 mm

Perforato:

sì

Protezione della superficie:

Zincato

Piastre perforate monoblocco con fori universali per CRN, S3D, PLM. Per cassetta di A 500 x L 300 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). Fori Telequick. Dimensioni foro: 11x26 mm. Inacciaio, finitura superficiale zincata. 261 fessure. La particolarità è l’installazione sul fondo della cassetta/armadio.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC