SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMR33 PANNELL. PREF. 300X300 - NSYMR33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 300 mm
Larghezza - 300 mm
Perforato - sì
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
3606480183621
Codice prodotto
SNRNSYMR33
Cod. produttore
NSYMR33
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
300 mm
Larghezza:
300 mm
Perforato:
sì
Protezione della superficie:
Zincato
Piastra di montaggio monoblocco con fori universali per PanelSeT CRN, S3D, S3X e PanelSeT PLM. Dimensioni: (A) 300 mm x (L) 300 mm. La piastra di montaggio può essere fissata mediante guida scorrevole o fissaggio diretto su borchie posteriori (viti M8). È Telequick perforato. Le dimensioni dell'apertura sono 11 mm x 26 mm. Conta un totale di 144 slot. Il prodotto è realizzato in acciaio con finitura superficiale zincata. Può essere installato nella parte posteriore dell'armadio.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


