SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMPCH458 PIASTRA FR.PIENA INC. H450 L800 - NSYMPCH458

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480065828
Codice prodotto
SNRNSYMPCH458
Cod. produttore
NSYMPCH458
Produttore
SNR
Piastra di copertura piena incernierata per la protezione dei dispositivi di controllo adatta per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È compatibile con armadi larghi 800 mm. Adatto per moduli da 150 o 200 mm. L'altezza e la larghezza nominali sono rispettivamente di 450 mm e 800 mm. L'altezza reale, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 02mm, 449.5mm e 12mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit contiene 1 piastra di copertura liscia ed elementi di fissaggio. Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni multiuso La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


