pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP226 PIASTRA INT. LAM. 2200X600 - NSYMP226

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP226 PIASTRA INT. LAM. 2200X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

  • Altezza - 2200 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Perforato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

253 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485126951

Codice prodotto

SNRNSYMP226

Cod. produttore

NSYMP226

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Altezza:

2200 mm

Larghezza:

600 mm

Perforato:

no

Questa piastra di montaggio è adatta per gli armadi elettrici a pavimento PanelSeT SFN e Spacial. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2200 e 600 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. Modalità di fissaggio tramite staffe.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC