SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP206 PIASTRA INT. LAM. 2000X600 - NSYMP206

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Altezza - 2000 mm
Larghezza - 600 mm
Perforato - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
236 Kg CO₂-eq
EAN
3295150639560
Codice prodotto
SNRNSYMP206
Cod. produttore
NSYMP206
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Altezza:
2000 mm
Larghezza:
600 mm
Perforato:
no
Questa piastra di montaggio è adatta per gli armadi elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2000 e 600 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato inprofondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


