pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP204 PIASTRA INT. LAM. 2000X400 - NSYMP204

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

  • Altezza - 2000 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Perforato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

152 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489807672

Codice prodotto

SNRNSYMP204

Cod. produttore

NSYMP204

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Altezza:

2000 mm

Larghezza:

400 mm

Perforato:

no

Questa piastra di montaggio è adatta per gli armadi elettrici a pavimento PanelSeT SFN e Spacial. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2000 e 400 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. Conforme alle direttive RoHs e REACH

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC