pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP2010L PIASTRA INT. LAM. 2000X1000 MAGG - NSYMP2010L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP2010L PIASTRA INT. LAM. 2000X1000 MAGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

  • Perforato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

431 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480398452

Codice prodotto

SNRNSYMP2010L

Cod. produttore

NSYMP2010L

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Perforato:

no

Si tratta di una piastra di montaggio molto grande adatta per PanelSeT SFN e Spacial floor-standing electrical enclosure. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 2000 e 1000 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm.