SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1816 PIASTRA INT. LAM. 1800X1600 - NSYMP1816

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Altezza - 1800 mm
Larghezza - 1600 mm
Perforato - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
628 Kg CO₂-eq
EAN
3606485130729
Codice prodotto
SNRNSYMP1816
Cod. produttore
NSYMP1816
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Altezza:
1800 mm
Larghezza:
1600 mm
Perforato:
no
Piastra di montaggio galvanizzata PanelSeT SF/SM. 1799 x 1600 mm Il carico massimo è di 600 kg se posizionato nella parte posteriore, 500 kg se in posizione intermedia dell'armadio. Dotato di una costola di rinforzo perimetrale. Acciaio zincato. 2 scarpescorrevoli incluse.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


