SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1810 PIASTRA INT. LAM. 1800X1000 - NSYMP1810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1800 mm
Larghezza - 1000 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
359 Kg CO₂-eq
EAN
3606485126852
Codice prodotto
SNRNSYMP1810
Cod. produttore
NSYMP1810
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1800 mm
Larghezza:
1000 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
Questa piastra di montaggio è adatta per gli armadi elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1800 e 1000 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


