pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP166 PIASTRA INT. LAM. 1600X600 - NSYMP166

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP166 PIASTRA INT. LAM. 1600X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

  • Perforato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Spacial SF

EAN

3295150639188

Codice prodotto

SNRNSYMP166

Cod. produttore

NSYMP166

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Perforato:

no

Questa piastra di montaggio è adatta per i quadri elettrici a pavimento PanelSeT SFN e PanelSeT. Può essere installato in armadi con altezza e profondità nominali rispettivamente di 1600 e 600 mm. È realizzato in acciaio zincato. Può essere regolato in profondità con un passo di 25 mm. La piastra di montaggio è fornita con rotelle in plastica per facilitare l'installazione. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.