SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1612 PIASTRA INT. LAM. 1600X1200 - NSYMP1612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1600 mm
Larghezza - 1200 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
451 Kg CO₂-eq
EAN
3606485130712
Codice prodotto
SNRNSYMP1612
Cod. produttore
NSYMP1612
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1600 mm
Larghezza:
1200 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
PanelSeT SF/SM piastra di montaggio standard. 159 x 1200 mm Dotato di una costola di rinforzo perimetrale. Max Carico di 600 kg se posizionato sul retro, 500 kg se posizionato al centro dell'armadio. Lamiera d'acciaio zincata. Modalità di fissaggio tramite staffe.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


