pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1610 PIASTRA INT. LAM. 1600X1000 - NSYMP1610

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1610 PIASTRA INT. LAM. 1600X1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 1600 mm

  • Larghezza - 1000 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

326 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485130705

Codice prodotto

SNRNSYMP1610

Cod. produttore

NSYMP1610

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

1600 mm

Larghezza:

1000 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Zincato

Piastra di montaggio per armadio PanelSeT SF/SM. H è 1600 x W è 1000 mm. La profondità è di 27 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Modalità di fissaggio tramite staffe. Il carico permanente ammissibile è di 500 kg in posizione intermedia e di 600 kg sul retro. Acciaio zincato. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC