SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMP1412 PIASTRA INT. LAM. 1400X1200 - NSYMP1412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Altezza - 1400 mm
Larghezza - 1200 mm
Perforato - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
389 Kg CO₂-eq
EAN
3606485130699
Codice prodotto
SNRNSYMP1412
Cod. produttore
NSYMP1412
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Altezza:
1400 mm
Larghezza:
1200 mm
Perforato:
no
Piastra di montaggio per armadio PanelSeT SF/SM. H è 1400 x W è 1200 mm. La profondità è di 27 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Modalità di fissaggio tramite staffe. Il carico permanente ammissibile è di 500 kg in posizione intermedia e di 600 kg sul retro. Acciaio zincato. 1 piastra di montaggio, 2 scarpe scorrevoli incl.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


