SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM25SB PIASTRA DI FONDO 200X500 - NSYMM25SB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Altezza - 175 mm
Larghezza - 485 mm
Perforato - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
3606480520570
Codice prodotto
SNRNSYMM25SB
Cod. produttore
NSYMM25SB
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Altezza:
175 mm
Larghezza:
485 mm
Perforato:
sì
Piastra di fondo per armadi Schneider Electric tipo/modello PIASTRA DI FONDO 200X500

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


