SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM126 PIASTRA INT. LAM. 1200X600 - NSYMM126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1200 mm
Larghezza - 600 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
143 Kg CO₂-eq
EAN
3606480183195
Codice prodotto
SNRNSYMM126
Cod. produttore
NSYMM126
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1200 mm
Larghezza:
600 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1200 x L 600 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 180 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


