SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMM106 PIASTRA INT. LAM. 1000X600 - NSYMM106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 950 mm
Larghezza - 550 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
103 Kg CO₂-eq
EAN
3606480183157
Codice prodotto
SNRNSYMM106
Cod. produttore
NSYMM106
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Altezza:
950 mm
Larghezza:
550 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
Piastra di montaggio piena per PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 1000 x L 600 mm. Accessorio di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 150 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato. Set di 1 unità.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


