pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMICN8 2 TRAVERSE ORIZZONTALI L800 - NSYMICN8

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Larghezza - 710 mm

  • Altezza - 31 mm

  • Profondità - 11.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606486521304

Codice prodotto

SNRNSYMICN8

Cod. produttore

NSYMICN8

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Larghezza:

710 mm

Altezza:

31 mm

Profondità:

11.5 mm

Materiale:

Metallo

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Si tratta di una barra trasversale intermedia da utilizzare con porte parziali con PanelSeT SFN per centralina di controllo motore. Deve essere fissato con viti all’esterno della posizione dell’armadio sulla parte anteriore. La larghezza nominale è 800 mm La traversa è in acciaio di colore grigio (RAL7035). Il set contiene elementi di fissaggio e 2 traverse. È regolabile in altezza ogni 50 mm per il passaggio tra porte parziali. NSYMICN8 può essere utilizzato per applicazioni compartimentate. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC