pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF86 PANNELLO MICROPERFORATO 800X600 - NSYMF86

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF86 PANNELLO MICROPERFORATO 800X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

  • Altezza - 750 mm

  • Larghezza - 550 mm

  • Perforato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480183126

Codice prodotto

SNRNSYMF86

Cod. produttore

NSYMF86

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Altezza:

750 mm

Larghezza:

550 mm

Perforato:

Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 800 x L 600 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 135 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC