pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF75 PANNELLO MICROPERFORATO 700X500 - NSYMF75

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYMF75 PANNELLO MICROPERFORATO 700X500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 650 mm

  • Larghezza - 450 mm

  • Perforato -

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480183119

Codice prodotto

SNRNSYMF75

Cod. produttore

NSYMF75

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

650 mm

Larghezza:

450 mm

Perforato:

Protezione della superficie:

Zincato

Piastra di montaggio microforata per PanelSeT CNR, S3D, S3X, PLM. Per cassetta di A 700 x L 500 mm. Con fori diam 3,6 mm su passo 12,5 mm. Accesso di montaggio multifunzione. Posizione di montaggio su guida scorrevole o fissaggio diretto su perni posteriori (viti M8). 135 Carico ammissibile in kg. Acciaio zincato.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC